Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ05010M
Cod. Produttore
FRZ05010M100

Informazioni di prodotto

  • Tipologia: Cavo FROR16 O.R.
  • Sezione: 10x0,50 mm²
  • Standard: DIN 47100
  • Resistenza: Alta usura e agenti atm.
  • Flessibilità: Facile installazione
  • Durata: Resistenza alla trazione
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Serie: CSSFRZ

Documentazione tecnica

Il Cavo Fror16 O.R. 10X0,50 DIN 47100 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano una conduzione efficiente e sicura dell'energia. La sua costruzione robusta offre una resistenza superiore all'usura e agli agenti atmosferici, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. Con una sezione di 0,50 mm², questo cavo è perfetto per collegamenti elettrici che richiedono una trasmissione affidabile della corrente. La conformità agli standard DIN 47100 ne garantisce la compatibilità e la sicurezza in vari impieghi. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la sua resistenza alla trazione assicura una lunga durata nel tempo. Scegliere il Cavo Fror16 O.R. significa optare per una soluzione di alta qualità per le vostre esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il Cavo Fror16 O.R. 10X0,50 DIN 47100 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano una conduzione efficiente e sicura dell'energia. La sua costruzione robusta offre una resistenza superiore all'usura e agli agenti atmosferici, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. Con una sezione di 0,50 mm², questo cavo è perfetto per collegamenti elettrici che richiedono una trasmissione affidabile della corrente. La conformità agli standard DIN 47100 ne garantisce la compatibilità e la sicurezza in vari impieghi. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la sua resistenza alla trazione assicura una lunga durata nel tempo. Scegliere il Cavo Fror16 O.R. significa optare per una soluzione di alta qualità per le vostre esigenze elettriche.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 10X0,50Mmâ² Fror16 O.R. Din 47100