Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ05010
Cod. Produttore
FRZ05010

Informazioni di prodotto

  • Tipo: CAVO FROR16 O.R.
  • Sezione conduttori: 10x0,50 mm²
  • Normativa: DIN 47100
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Resistenza: Elevata robustezza
  • Conducibilità: Eccellente
  • Serie: CSSFRZ05010
Il CAVO FROR16 O.R. 10X0,50 DIN 47100 è una soluzione ideale per le tue esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robustezza e una resistenza superiori, garantendo prestazioni affidabili in diverse applicazioni elettriche. La sua costruzione con conduttori di 0,50 mm² assicura una conducibilità eccellente, mentre la specifica DIN 47100 ne garantisce la conformità agli standard industriali. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, rendendolo perfetto per installazioni sia residenziali che commerciali. La versatilità del CAVO FROR16 lo rende un elemento fondamentale per ogni progetto elettrico, assicurando una connessione sicura e duratura. Descrizione del produttore: Il CAVO FROR16 O.R. 10X0,50 DIN 47100 è una soluzione ideale per le tue esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robustezza e una resistenza superiori, garantendo prestazioni affidabili in diverse applicazioni elettriche. La sua costruzione con conduttori di 0,50 mm² assicura una conducibilità eccellente, mentre la specifica DIN 47100 ne garantisce la conformità agli standard industriali. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, rendendolo perfetto per installazioni sia residenziali che commerciali. La versatilità del CAVO FROR16 lo rende un elemento fondamentale per ogni progetto elettrico, assicurando una connessione sicura e duratura.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo 10X0,50Mmâ² Fror16 O.R. Din 47100