Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ03510M
Cod. Produttore
FRZ03510M100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: CAVO FROR16 O.R.
  • Sezione conduttori: 10x0,35 mm
  • Normativa: DIN 47100
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Protezione ambientale: Eccellente
  • Serie: CSSFRZ03510M
  • Materiali: Alta qualità

Documentazione tecnica

Il Cavo FROR16 O.R. 10X0,35 DIN 47100 è una soluzione di alta qualità per le tue esigenze elettriche. Questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduttività e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e le dimensioni di 10x0,35 mm lo rendono versatile e adatto a vari utilizzi, inclusi collegamenti elettrici e installazioni di apparecchiature. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una protezione eccellente contro le sollecitazioni meccaniche e le condizioni ambientali avverse. La conformità alla normativa DIN 47100 assicura che il prodotto soddisfi gli standard di sicurezza e prestazioni richiesti nel settore elettrico. Con il Cavo FROR16, puoi essere certo di avere un prodotto affidabile e duraturo per tutte le tue applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il Cavo FROR16 O.R. 10X0,35 DIN 47100 è una soluzione di alta qualità per le tue esigenze elettriche. Questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduttività e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e le dimensioni di 10x0,35 mm lo rendono versatile e adatto a vari utilizzi, inclusi collegamenti elettrici e installazioni di apparecchiature. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una protezione eccellente contro le sollecitazioni meccaniche e le condizioni ambientali avverse. La conformità alla normativa DIN 47100 assicura che il prodotto soddisfi gli standard di sicurezza e prestazioni richiesti nel settore elettrico. Con il Cavo FROR16, puoi essere certo di avere un prodotto affidabile e duraturo per tutte le tue applicazioni elettriche.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 10X0,35Mmâ² Fror16 O.R. Din 47100