Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ02510M
Cod. Produttore
FRZ02510M100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Cavo FROR16 O.R.
  • Conduttori: 10 x 0,25 mm²
  • Standard: DIN 47100
  • Flessibilità: Ottimale
  • Applicazioni: Elettriche varie
  • Serie: CSSFRZ02510M
  • Installazione: Spazi ristretti
  • Materiali: Resistenti e duraturi

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 10X0,25 DIN 47100 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in diversi ambiti. Realizzato con materiali resistenti e di lunga durata, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una connessione sicura e affidabile. La sua struttura a 10 conduttori di 0,25 mm permette una flessibilità ottimale, facilitando l'installazione anche in spazi ristretti. Grazie alla conformità agli standard DIN 47100, il cavo garantisce prestazioni eccellenti e sicurezza durante l'uso. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici applicazioni elettriche, rendendolo una scelta ideale per professionisti e hobbisti. Con un design funzionale e una costruzione robusta, il cavo FROR16 rappresenta una soluzione efficiente per le vostre esigenze di cablaggio. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 10X0,25 DIN 47100 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in diversi ambiti. Realizzato con materiali resistenti e di lunga durata, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una connessione sicura e affidabile. La sua struttura a 10 conduttori di 0,25 mm permette una flessibilità ottimale, facilitando l'installazione anche in spazi ristretti. Grazie alla conformità agli standard DIN 47100, il cavo garantisce prestazioni eccellenti e sicurezza durante l'uso. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici applicazioni elettriche, rendendolo una scelta ideale per professionisti e hobbisti. Con un design funzionale e una costruzione robusta, il cavo FROR16 rappresenta una soluzione efficiente per le vostre esigenze di cablaggio.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 10X0,25Mmâ² Fror16 O.R. Din 47100