Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFNZ10010G
Cod. Produttore
FNZ10010G

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Sezione cavo: 10G1,00 mm²
  • Standard: UNEL NUM+G
  • Materiale: Alta qualità resistente
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Protezione: Robusta contro agenti esterni
  • Installazione: Facile e veloce
  • Serie: CSSFNZ10010G

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 10G1,00 UNEL NUM+G è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta garantisce una protezione efficace contro le influenze ambientali, assicurando una lunga durata nel tempo. Con un design pensato per facilitare il montaggio e l'installazione, il cavo FROR16 è perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e performante. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. La qualità dei materiali utilizzati e la cura nei dettagli fanno di questo cavo una soluzione ideale per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 10G1,00 UNEL NUM+G è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta garantisce una protezione efficace contro le influenze ambientali, assicurando una lunga durata nel tempo. Con un design pensato per facilitare il montaggio e l'installazione, il cavo FROR16 è perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e performante. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. La qualità dei materiali utilizzati e la cura nei dettagli fanno di questo cavo una soluzione ideale per ogni progetto elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 10G1,00Mmâ² Fror16 O.R. Unel Num+G