Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Cavo di rete lan /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGC6UHR4FRTU3
Cod. Produttore
C6UHR4FRTU3

Informazioni di prodotto

Il cavo CAT6 U/UTP LSZHFR CCA AWG24 garantisce prestazioni elevate e sicurezza negli ambienti di installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura robusta e flessibile
  • Risparmio di tempo con lunghezza standard di 305 metri
  • Guaina LSZH per maggiore sicurezza durante l'installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Trasmissione dati stabile e ad alta velocità
  • Riduzione delle interferenze elettromagnetiche
  • Migliore sicurezza in caso di incendio grazie alla bassa emissione di fumi tossici

Documentazione tecnica

Il cavo CAT6 U/UTP LSZHFR CCA AWG24 è progettato per offrire prestazioni elevate nella trasmissione di dati. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è caratterizzato da una costruzione robusta che garantisce una resistenza ottimale alle interferenze elettromagnetiche, rendendolo ideale per applicazioni di rete ad alta velocità. La sua struttura a coppie ritorte consente una trasmissione affidabile e stabile, mentre la guaina in LSZH (Low Smoke Zero Halogen) contribuisce a ridurre il rilascio di fumi tossici in caso di incendio, migliorando la sicurezza degli ambienti in cui viene installato. Con una lunghezza di 305 metri, questo cavo è perfetto per le installazioni in uffici, abitazioni e spazi commerciali, offrendo un'ottima soluzione per le reti locali e le applicazioni di cablaggio strutturato.

categoria

6

€ Classe

Cca

colore

Bianco

AWG

24

Posa

IN

Imballo (mt.)

305

schermatura

U/UTP

Guaina

LSZH

Armato

No

Marchio

Gigamedia

Imballo (Mt)

305

Produttore

Cavo CAT6 U/UTP LSZHFR CCA AWG24 305m trasmissione dati alta velocità sicurezza ambienti interni

€ 232,52 x 1 pz.
(pz.)