› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan connettori e prese rj

SHORT PLUG10G CLASS EA STP

Cod. Rexel GGPLUGIT10GS
Cod. Produttore PLUGIT10GS

Informazioni principali

  • Categoria: 6A schermato
  • Velocità dati: 10 Gigabit Ethernet
  • Potenza supportata: fino a 90 W
  • Cavo compatibile: monofilo AWG 23/26
  • Installazione: senza crimpaggio
  • Profondità: 45 mm
  • Applicazioni: MPTL e link
  • Serie: GGPLUGIT10GS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Plug terra RJ45 categoria 6A schermato per cavo monofilo (AWG 23/26). Adatto a tutte le applicazioni fino ai 10 gigabit Ethernet (IEEE 802.3an) e supporta l'alimentazione simultanea delle apparecchiature fino a 90 W (IEEE 802.3bt / 4PPoE). Messa in opera rapida senza crimpaggio e senza utensili specifici. Ingombro minimo (Profondità 45 mm), agevola il raccordo in ambienti ristretti. Semplice, affidabile e rapido! La soluzione ideale per la creazione di link e consolidamento MPTL !

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

Altro

schermato

categoria

6A

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Adatto per conduttori massicci

SHORT PLUG10G CLASS EA STP
€ 11,66 x 1 pz.
(pz.)