Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9124LCL
Cod. Produttore
C9124LCL
Cod. EAN
8005543620434

Informazioni di prodotto

  • Tipo: pannello 48 fibre
  • Connettori: LC multimodale
  • Dimensioni: 19" 1U, 220 mm prof.
  • Materiale: metallo robusto
  • Sistema scorrimento cassetto
  • Inclinazione fine corsa 30°
  • Gestione interna fibra integrata
  • Serie: BTNET

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannello di distribuzione fibra ottica multimodale con 48 fibre LC-Duplex, progettato per garantire elevate prestazioni nelle reti di comunicazione. Realizzato per supportare fibra di classe OM4 62,5/125, offre una gestione efficiente delle connessioni grazie a 24 inserti moduli e 2 prese mobili. La struttura compatta e robusta consente un’installazione agevole in armadi rack, assicurando affidabilità e qualità nelle infrastrutture di rete. Ideale per applicazioni di rete ad alta velocità che richiedono connettività stabile e organizzata. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Cassetto ottico 19" completo di bussole, (48 fibre) LC Multimodale in metallo, fornito con kit di fissaggio a viti, 1 PE Ø 13,5 mm, dotato disitema per gestione interna della fibra. Sistema di scorrimento a cassetto con inclinazione del fine corsa a 30°. Profondità 220 mm, altezza 1 U.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Beige

larghezza

482,6 mm

altezza

43,6 mm

profondità

238,6 mm

tipo di fibra

Multimode 62,5/125

Numero prese gestite

48

numero di unità di altezza (UA)

1

con numero di prese mobili/adattatori

2

classe della fibra

OM4

adatto per numero di inserti moduli

24

tipo di connettore esterno

LC-Duplex

tipo di connettore interno

LC-Duplex

Serie

BTNET

Produttore

Cassetto ottico 19" 48 fibre LC multimodale metallo 1U rete dati