Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LWGAZ3
Cod. Produttore
GAZ3
Cod. EAN
8013975178454

Informazioni di prodotto

CASSETTA VUOTA PER GA125A-GA160A+GAX61
Descrizione del produttore: CONTENITORE VUOTO TIPO IEC/EN IP65, PER INTERRUTTORI SEZIONATORI. CON MANIGLIA GIALLO/ROSSA, PER GA125A...GA160A

larghezza

233 mm

Tipologia

Struttura

altezza

280 mm

profondità

193 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Cassetta vuota IP65 per interruttori sezionatori GA125A-GA160A con maniglia giallo/rossa