› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Cassetta vuota IP65 per interruttori sezionatori GA063A-GA100A con maniglia giallo/rossa

Cod. Rexel LWGAZ2
Cod. Produttore GAZ2
Cod. EAN 8013975209981

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 175x210x99 mm
  • Materiale: Plastica non metallica
  • Maniglia: Giallo/rossa rotante
  • Compatibilità: GA063SA..GA100A
  • Morsetti: Neutro e terra inclusi
  • Norme: IEC/EN 60947-1, 60947-3
  • Serie: GAZ2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTENITORE VUOTO TIPO IEC/EN IP65, PER INTERRUTTORI SEZIONATORI. CON MANIGLIA GIALLO/ROSSA, PER GA063 SA, GA063 A...GA100 A

Caratteristiche tecniche

larghezza

175 mm

Tipologia

Struttura

altezza

210 mm

profondità

121,5 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Cassetta vuota IP65 per interruttori sezionatori GA063A-GA100A con maniglia giallo/rossa