Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Manipolatori Industriali - Commutatori /

Cod. Rexel
LWGAZ1
Cod. Produttore
GAZ1
Cod. EAN
8013975178447
Descrizione del produttore: CONTENITORE VUOTO TIPO IEC/EN IP65, PER INTERRUTTORI SEZIONATORI. CON MANIGLIA GIALLO/ROSSA, PER GA016 A...GA040 A E GA040 D

larghezza

100 mm

Tipologia

Struttura

altezza

167,7 mm

profondità

120 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Cassetta vuota IP65 per interruttori sezionatori GA016A-GA040A con maniglia giallo/rossa