Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790533
Cod. Produttore
BIZ790533

Informazioni di prodotto

Cassetta porta-attrezzi da cantiere robusta e funzionale, ideale per professionisti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla base amovibile e scorrevole
  • Organizzazione efficiente con scomparti richiudibili
  • Chiusura sicura con lucchetto (non fornito)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Praticità nel trasporto e nell’accesso agli attrezzi
  • Materiale resistente e durevole per un uso prolungato
  • Ottimizzazione del tempo di lavoro grazie all’ordine e alla sicurezza

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cassetta porta attrezzi da cantiere realizzata in materiale plastico resistente e durevole, progettata per garantire una perfetta organizzazione degli strumenti elettrici e accessori. Dotata di ruote robuste e manico telescopico per un facile trasporto anche su terreni irregolari. L’interno è suddiviso in scomparti funzionali con coperchi trasparenti per mantenere ordinati piccoli componenti e utensili, facilitando l’accesso rapido durante il lavoro. Ideale per professionisti dell’impiantistica elettrica e per chi necessita di una soluzione pratica e affidabile per il trasporto e la conservazione degli attrezzi in cantiere. Descrizione del produttore: Cassetta porta-attrezzi da cantiere 29'' 75,5 cm fornita completa di base porta-attrezzi amovibile (scorrevole) e scomparti richiudibili. Chiusura con lucchetto (non fornito). Fornita priva di attrezzi.

colore

Nero

larghezza

755 mm

Tipologia

Valigia

altezza

485 mm

profondità

470 mm

materiale

Plastica

staffa lucchetto

Vaschetta removibile

Numero totale di scomparti

1

Con impugnatura telescopica

Produttore

Cassetta porta-attrezzi da cantiere 29" 75,5 cm con base amovibile e scomparti richiudibili