Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
Altro
colore
Grigio
senza alogeni
qualità del materiale
Acciaio inox
materiale
Metallo
tecnica di collegamento
codice RAL (simile)
7035
Adatto per classe di protezione (IP)
IP21
larghezza dell'apparecchio
470 mm
altezza dell'apparecchio
590 mm
profondità dell'apparecchio
400 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te