Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cod. Rexel
LLBOX50T
Cod. Produttore
BOX50T
Cod. EAN
8054521536472

Informazioni di prodotto

Box metallico IP21 RAL7035 con feritoie per ventilazione, progettato per garantire efficienza e praticità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni standard (L 380mm x P 250mm x H 380mm)
  • Materiale robusto e durevole per una lunga durata nel tempo
  • Ventilazione integrata per evitare surriscaldamenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura degli impianti elettrici con grado IP21
  • Risparmio energetico grazie alla ventilazione naturale
  • Design compatto e funzionale adatto a diversi ambienti
Box metallico IP21 RAL7035 con feritoie per ventilazione L 380mm x P 250mm x H 380mm Descrizione del produttore: Box metallico IP21 RAL7035 con feritoie per ventilazione L 380mm x P 250mm x H 380mm

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

senza alogeni

qualità del materiale

Acciaio inox

materiale

Metallo

tecnica di collegamento

Altro

codice RAL (simile)

7035

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

larghezza dell'apparecchio

380 mm

altezza dell'apparecchio

380 mm

profondità dell'apparecchio

250 mm

Produttore

CASSETTA METALLICA C50 T IP21 RAL 7