Prodotti /

Cod. Rexel
LLBOX40T
Cod. Produttore
BOX40T
Cod. EAN
8054521536465

Informazioni di prodotto

CASSETTA METALLICA C40 T IP21 RAL 7035
Descrizione del produttore: Box metallico IP21 RAL7035 con feritoie per ventilazione L 300mm x P 220mm x H 300mm

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

senza alogeni

qualità del materiale

Acciaio inox

materiale

Metallo

tecnica di collegamento

Altro

codice RAL (simile)

7035

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

larghezza dell'apparecchio

300 mm

altezza dell'apparecchio

300 mm

profondità dell'apparecchio

220 mm