Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
CP7409210
Cod. Produttore
7409210
Cod. EAN
4012195867166

Informazioni di prodotto

  • Dimensione nominale: 4
  • Uscita cavi: laterale
  • Tipo cassetta: livellabile quadrata
  • Adatta per: pavimenti lavaggio
  • Metodo lavaggio: secco o umido
  • Quantità consigliata: 36
  • Serie: RKSN
  • Codice prodotto: CP7409210

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Cassetta livellabile RKSN2 4 VS 25 realizzata in acciaio inossidabile, progettata per applicazioni con pavimenti asciutti. La struttura quadrata garantisce robustezza e facilità di installazione, con un'uscita conduttori singola. Le dimensioni compatte e il design funzionale la rendono ideale per l'inserimento di componenti elettrici in ambienti che richiedono precisione e affidabilità. Questo prodotto combina resistenza e praticità, assicurando una gestione efficiente dei materiali elettrici. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Cassetta livellabile quadrata, dimensione nominale 4, con uscita cavi laterale adatta per pavimenti trattati a lavaggio secco o umido.

Tipologia

Quadrato

numero di apparecchi incassabili

6

numero di scatole per apparecchi

2

materiale

Acciaio inossidabile

Numero di linee uscite conduttori

1

Esecuzione uscita cavo

Orientabile

cura dei pavimenti

Asciutto

larghezza quota di montaggio

201 mm

Supporto di apparecchi per inserzione di scatole

Altezza della cassetta

110 mm

lunghezza dimensione di montaggio

201 mm

profondità di incasso min.

110 mm

profondità della cavità per rivestimento pavimento

25 mm

Altezza di livellamento

110 ... 155 mm

Serie

RKSN

Produttore

Cassetta livellabile quadrata 200x200mm uscita cavi acciaio pavimenti