Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Avviatori / Avviatori elettromeccanici compatti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
esecuzione
struttura
adatto per arresto d’emergenza
profondità
200 mm
larghezza
materiale della scatola
acciaio
altezza
300 mm
Serie
TeSys_Deca___frame_3
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te