› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori elettromeccanici compatti

CASSETTA VUOTA AVV LG7 + PULS + LUC

Cod. Rexel TEDE1KS217A06A2
Cod. Produttore DE1KS217A06A29
Cod. EAN 3389118089877

Informazioni principali

  • Montaggio: Parete
  • Materiale: Policarbonato
  • Ingressi cavo: 4 (2 Pg 13 + 2 Pg 16)
  • Dimensioni (HxLxP): 165x175x142 mm
  • Grado protezione: IP55 / IK07
  • Certificazione: UKCA
  • Compatibilità: LG7
  • Serie: TeSys LE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La cassetta vuota avviamento LG7 con pulsante e luce è un'ottima soluzione per l'installazione in superficie. Realizzata in plastica resistente, offre un grado di protezione IP55, assicurando durata e affidabilità anche in ambienti sfavorevoli. Questo prodotto è progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca funzionalità e sicurezza. La sua versatilità la rende ideale per diverse applicazioni elettriche, garantendo un'installazione semplice e pratica.

Caratteristiche tecniche

larghezza

175 mm

Tipologia

Struttura

altezza

165 mm

profondità

142 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP55

Serie

TeSys LE

CASSETTA VUOTA AVV LG7 + PULS + LUC