› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori elettromeccanici compatti

Avviatore diretto - TeSys GV2ME - 2,5...4 A - 24 Vcc

Cod. Rexel TEGV2ME08K1BW3
Cod. Produttore GV2ME08K1BW3
Cod. EAN 3389110948684

Informazioni principali

  • Potenza motore: 1,1-2,2 kW
  • Tensione circuito controllo: 24 V CC
  • Regolazione termica: 2,5-4 A
  • Numero poli: 3P
  • Potere di interruzione: 50 kA
  • Categoria utilizzo: AC-3, AC-3e
  • Dimensioni (HxLxP): 152x45x87 mm
  • Serie: TeSys K motor starters

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo prodotto è uno starter combinato Tesys GV2ME DOL, il range di regolazione termica è 2,5...4A. È preassemblato con 1 interruttore automatico GV2ME, 1 contattore a 3 poli LC1K e 1 blocco di combinazione GV2AF01. E' composto da un circuito di controllo a 24V CC, collegamento mediante morsetti a vite. Può funzionare a temperatura ambiente di -20/+50°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Le sue prestazioni di interruzione possono essere aumentate aggiungendo un limitatore di corrente GV1L3.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

152 mm

profondità

77 mm

assorbimento di potenza

2,4 W

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

1,5 KILOWATT

numero di punti di comando

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Corrente d'esercizio nominale Ie

4 A

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

CLASS 10

con attivatore di corto circuito

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

tipo di avviatore motore

Starter diretto

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

0,75 KILOWATT

potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase

1,5 KILOWATT

potenza nominale, 575 V, 60 Hz, 3 fase

2,2 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

50 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V

50000 A

corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V

3000 A

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3

Classe 1

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

2,5 ... 4 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys K motor starters

Avviatore diretto - TeSys GV2ME - 2,5...4 A - 24 Vcc