› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori elettromeccanici compatti

Cassetta vuota TeSys - per LE1 D18 D35 - Con pulsante luminoso blu

Cod. Rexel TEDE1DS2A05
Cod. Produttore DE1DS2A05
Cod. EAN 3389110087147

Informazioni principali

  • Materiale: Policarbonato
  • Protezione: IP65 / IK07
  • Dimensioni: 201x103x154 mm
  • Peso netto: 0,5 kg
  • Ingressi cavo: 2 ISO20 top/inferiore
  • Pulsante: Reset blu luminoso
  • Compatibilità: LE1 D18-D35
  • Serie: TeSys LE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Involucro vuoto per starter integrato TeSys, per il montaggio di un contattore e relè di sovraccarico termico per applicazioni motore senza inversione AC-3 da 7.5 a 15kW a 400 V. Involucro in policarbonato che fornisce protezione IP65/IK07, dotato di un pulsante blu di reset (R). Ottimizzato per l'integrazione di un contattore LC1D18-D38 e di un relè di sovraccarico termico LRD16-LRD35 a seconda della potenza del motore (dispositivi da ordinare separatamente). Ricambio per gli starter integrati TeSys LE1 D18-D35**A05, utilizzabile anche per LE2 D09-D35**A05. Involucro a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi nella parte superiore e inferiore.

Caratteristiche tecniche

larghezza

103 mm

Tipologia

Struttura

altezza

201 mm

profondità

154 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Serie

TeSys LE

Cassetta vuota TeSys - per LE1 D18 D35 - Con pulsante luminoso blu