› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori elettromeccanici compatti

Cassetta vuota - per GV2ME - IP41 - Mtg. a incasso

Cod. Rexel TEGV2MP03
Cod. Produttore GV2MP03
Cod. EAN 3389110446982

Informazioni principali

  • Tipo: Cassetta vuota
  • Compatibilità: GV2ME
  • Montaggio: Incasso ridotto
  • Protezione: IP41 frontale
  • Dimensioni: 133x93x98 mm
  • Materiale: Policarbonato
  • Certificazioni: CE, UKCA
  • Serie: TeSys Deca motor starters

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Starter integrati TeSys, involucro vuoto, per interruttori magnetotermici GV2ME. Involucro di montaggio a incasso, copertura sigillabile. Involucro in policarbonato, doppio isolamento con conduttore di protezione, frontale di protezione IP41. Da dotare di un interruttore per motori GV2ME e di pulsanti di avvio-arresto di emergenza GV2K (da ordinare separatamente). Possibile montaggio di 1 blocco di contatto ausiliario laterale GVAD, GVAM, GVAD sul lato RH di GV2ME (da ordinare separatamente). È conforme a IEC 60947-2 e IEC 60947-4-1,

Caratteristiche tecniche

larghezza

93 mm

Tipologia

Incasso

altezza

133 mm

profondità

98 mm

Adatto per arresto d'emergenza

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP41

Serie

TeSys Deca motor starters

Cassetta vuota - per GV2ME - IP41 - Mtg. a incasso