Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99765800
Cod. Produttore
99765800
Cod. EAN
8012952130706

Informazioni di prodotto

CASSET.EM ASTRO 1175 1500LM CNL-E NERO
Questo prodotto è un cassetto di emergenza realizzato in nylon caricato con fibra di vetro, progettato per essere utilizzato con la versione Astro in modalità di emergenza (SEC). Le sue dimensioni sono di 300 mm di lunghezza, 140 mm di larghezza e 120 mm di altezza, con un peso di 1,8 kg. È compatibile con tensioni AC/DC a 230 V. Il cassetto è conforme alle normative CE e garantisce una durata della batteria di emergenza di un'ora. La costruzione robusta in nylon rinforzato assicura durata e affidabilità, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di sicurezza e resistenza. Descrizione del produttore: Cassetta EM - 997658-00 - S.A.

larghezza

140 mm

lunghezza

300 mm

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Produttore

Cassetta emergenza Astro 1175 1500LM nero per illuminazione tecnica