Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99765400
Cod. Produttore
99765400
Cod. EAN
8012952142709

Informazioni di prodotto

CASSETTA EM SATURNO 1175 CNL-E NERO
Cassetta EM in nylon di colore nero, progettata per l'uso con la versione emergenza del modello Saturno con sottocodice -07. Il prodotto presenta dimensioni compatte con lunghezza di 300 mm, larghezza di 140 mm e altezza di 120 mm, e un peso di 1,8 kg. È alimentata a tensione AC/DC di 230 V con cablaggio siglato CLD-E. La cassetta è dotata di un sistema di emergenza di tipo S.A. con durata batteria di 1 ora. Conforme alle normative CE, assicura affidabilità e sicurezza nell'ambito dell'illuminazione di emergenza. Descrizione del produttore: Cassetta EM - 997654-00 - S.A.

larghezza

140 mm

lunghezza

300 mm

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Produttore

Cassetta emergenza EM nylon nero illuminazione sicurezza