Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW48011
Cod. Produttore
GW48011
Cod. EAN
8011564016484

Informazioni di prodotto

CASSETTA DERIV. INC. G. DIN 516X294X90
Serie 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema è costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità , ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d'acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.

tipo di montaggio

incassato

forma

rettangolare

forma costruttiva

scatola/cassetta di giunzione

accoppiabile

lunghezza

516 mm

larghezza

294 mm

profondità

90 mm 90 mm

fissaggio degli apparecchi

avvitare

con viti

passaggio scatola tramite foro sfondabile

inserimento dal retro

materiale

plastica

senza alogeni

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio

non trasparente

fissaggio del coperchio

avvitato

Serie

BUILDING_BOX,PT_CASSETTE_DERIVAZ_

colore

rosso

esecuzione coperchio

coperchio di montaggio

Produttore

CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE - PER PARETI IN MURATURA - CON GUIDA DIN - DIMENSIONI 516X294X90 - COPERCHIO BIANCO RAL9016

€ 47,77 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info