Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99767300
Cod. Produttore
99767300
Cod. EAN
8012952076431

Informazioni di prodotto

Disano offre soluzioni di illuminazione LED all’avanguardia, ideali per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione grazie a componenti progettati per un montaggio intuitivo.
  • Compatibilità con le più avanzate tecnologie di gestione della luce.
  • Design raffinato che semplifica l’integrazione negli impianti esistenti.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico garantito dalla tecnologia LED di ultima generazione.
  • Conformità alle normative ambientali per un impatto ridotto.
  • Prestazioni elevate e lunga durata dell’apparecchio.

Documentazione tecnica

Il cablaggio 1176 CC ip66 è un componente in alluminio progettato per applicazioni elettriche con elevata protezione ambientale. Include un alimentatore e un condensatore di rifasamento, ma non un accenditore. È caratterizzato da un design robusto e compatto con dimensioni di 146 mm di larghezza, 170 mm di altezza e una lunghezza variabile tra 375 e 490 mm. La finitura è di colore grigio, adatta a integrarsi in diversi contesti industriali. Questo cablaggio supporta sistemi con potenze fino a 103 W, garantendo affidabilità e sicurezza grazie alla protezione IP66 che lo rende resistente a polvere e getti d’acqua. È ideale per impianti di illuminazione professionale che richiedono componenti di alta qualità e durabilità. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e immagini presenti nelle pagine 1 e 2 del documento Disano) Descrizione del produttore: CASS.CABL. 1176 JM-TS 2000 CNR GRIGl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Cablaggio 1176 JM-TS 2000 CNR IP66 Grigio per illuminazione tecnica