Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW76295
Cod. Produttore
GW76295
Cod. EAN
8011564248113

Informazioni di prodotto

CASSETTA DER.METALLO 239X202X85 V.ATEX
Serie GW Connect - Cassette di derivazione stagne, da parete, in metallo - Realizzate in alluminio pressofuso. Oltre alla derivazione e connessione trovano impiego anche nell'automazione. L'offerta prevede versioni verniciate, non verniciate e versioni ATEX per Zona 2 (G) e Zona 22 (D). Le viti di fissaggio del coperchio sono imperdibili ed in acciaio INOX, il fondo della cassetta è dotato di inserto per la messa a terra ed è predisposto per il montaggio della guida DIN. Sono accessoriabili con piastre di fondo in acciaio zincato a partire dalla seconda dimensione.

forma

rettangolare

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

lunghezza

252 mm

larghezza

215 mm

profondità

91 mm

allineabile

materiale

alluminio

grado di protezione (IP)

IP66

coperchio

non trasparente

fissaggio del coperchio

avvitato

esecuzione coperchio

coperchio a diaframma cieco

temperatura d’esercizio

-25 °C 60 °C

resistente alle intemperie

temperatura di impiego

-25 °C 60 °C

per zona antideflagrante gas

2

per zona antideflagrante polvere

22

Serie

BUILDING_BLOC,CONNETTORI_MULTIPOL_

colore

grigio

Produttore

CASSETTA DER.METALLO 239X202X85 V.A