Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS98651200
Cod. Produttore
98651200
Cod. EAN
8012952083644

Informazioni di prodotto

CASSET. CABL. 61 CLD LED RGB
Driver LED RGB contenuto in un robusto cassetto cablato impermeabile con grado di protezione IP67, progettato per garantire resistenza agli agenti atmosferici e agli urti (IK08). Questo dispositivo è adatto per alimentare fino a 5 apparecchi Fullcolor RGB Microfloor/Midifloor, con la possibilità di collegare in cascata fino a 20 unità tramite un cavo di sincronizzazione speciale. Alimentazione AC/DC a 230 V con isolamento di classe I, il tutto racchiuso in una struttura nera compatta e resistente di dimensioni 240x160x115 mm e peso di 2,2 kg. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e affidabilità in ambienti esterni o difficili. Descrizione del produttore: Cassetta stagna IP67

colore

Nero

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Cassetta cablata IP67 driver LED RGB per esterni robusta