Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99766500
Cod. Produttore
99766500
Cod. EAN
8012952035308

Informazioni di prodotto

CASS.CABL. 179 CLD NERO
Cassetta stagna in nylon di colore nero, progettata per il cablaggio elettrico con trasformatore elettromeccanico e morsettiera integrati. Le sue dimensioni compatte di 240 mm di lunghezza, 160 mm di larghezza e 115 mm di altezza la rendono adatta per installazioni in spazi ridotti. Questo contenitore è caratterizzato da un'alta protezione IP67 e resistenza meccanica IK07, garantendo sicurezza e durabilità in ambienti difficili. Supporta tensioni sia AC che DC fino a 230 V ed è classificato in Classe I di isolamento. La cassetta è conforme alle normative CE e offre una garanzia post-vendita di 3 anni, assicurando affidabilità e qualità nel tempo. Descrizione del produttore: Cablaggio CC-IP677

colore

Nero

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Cassetta cablaggio IP67 nylon nero compatta spazi ridotti