Descrizione del prodotto
Cassetta stagna in nylon di colore nero, progettata per il cablaggio con protezione IP67 e resistenza meccanica agli urti IK07. Contiene un trasformatore elettromeccanico e una morsettiera, ed è adatta per tensione AC/DC fino a 230 V con classe di isolamento I. Le dimensioni compatte di 240 mm di lunghezza, 160 mm di larghezza e 115 mm di altezza, unite a un peso di 0,9 kg, la rendono ideale per installazioni elettriche affidabili e sicure. Il prodotto è conforme alle normative CE e garantisce una durata post-vendita di 3 anni. Descrizione del produttore: Cablaggio CC-IP677