Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99766100
Cod. Produttore
99766100
Cod. EAN
8012952326529

Informazioni di prodotto

CASS.CABL. 179 60W CLD NERO
Cassetta stagna in nylon di colore nero, progettata per il cablaggio CC con grado di protezione IP67 e resistenza agli urti IK07. Contiene un trasformatore elettromeccanico e una morsettiera, con cablaggio siglato CLD. Adatta per tensioni AC/DC a 230 V, con classe di isolamento I. Le dimensioni sono 240 mm di lunghezza, 160 mm di larghezza e 115 mm di altezza, con un peso di 2,2 kg. Il prodotto è conforme alle normative CE e garantisce un'affidabilità elevata anche in ambienti difficili grazie alla sua tenuta stagna e robustezza meccanica. La sorgente luminosa prevista è da 60W. Descrizione del produttore: Cablaggio CC-IP677

colore

Nero

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Cassetta cablaggio nero nylon IP67 60W CLD tecnico