Descrizione del prodotto
Alimentatore CC-IP677 caratterizzato da una cassa cablata in nylon nero, impermeabile con grado di protezione IP67 e resistenza agli urti meccanici IK07. Dotato di trasformatore elettromeccanico e morsettiera, è progettato per tensioni di alimentazione AC/DC a 230 V con isolamento di classe I. Le dimensioni compatte di 240 mm di lunghezza, 160 mm di larghezza e 115 mm di altezza, unite al peso di 1,3 kg, lo rendono adatto ad applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione in ambienti esposti. Il prodotto è conforme alle normative CE e garantito per 3 anni. Descrizione del produttore: Cablaggio CC-IP677