› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Trasformatori

CASSETTA + 3 SONDE <=2000

Cod. Rexel 4MGZU200073L
Cod. Produttore ZU-200073 L

Informazioni principali

  • Descrizione: CASSETTA + 3 SONDE <=2000
  • Serie: 4MGZU200073L
  • Classe protezione: IP e NEMA
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Montaggio: Facile e sicuro
  • Compatibilità: Vari connettori
  • Resistenza: Polvere e umidità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le cassette di distribuzione sono progettate per garantire un'installazione sicura e affidabile di sistemi elettrici. Realizzate con materiali di alta qualità, offrono resistenza e durata nel tempo. La struttura robusta assicura una protezione efficace contro polvere e umidità grazie alla classe di protezione IP e NEMA. Le dimensioni e il design consentono un facile montaggio e una gestione ottimale dei cavi. Sono compatibili con vari tipi di connettori e sistemi di fissaggio, facilitando l'integrazione in diversi ambienti industriali e civili. Le superfici di protezione e i materiali isolanti assicurano sicurezza e affidabilità anche in condizioni di utilizzo intensive. La versatilità delle cassette permette di adattarsi a molteplici applicazioni, garantendo efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.
CASSETTA + 3 SONDE <=2000
€ 159,60 x 1 pz.
(pz.)