› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Trasformatori

CASSETTA + 3 SONDE <=2000

Cod. Rexel 4MGZU200073D
Cod. Produttore ZU-200073 D

Informazioni principali

  • Descrizione: CASSETTA + 3 SONDE <=2000
  • Potenza max: 2000 watt
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Residenziali/commerciali
  • Misurazione: Precisa e affidabile
  • Design: Compatto e facile
  • Installazione: Semplice
  • Serie: 4MGZU200073D

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La cassetta con 3 sonde è progettata per un utilizzo efficiente in applicazioni elettriche fino a 2000 watt. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durabilità nel tempo. Questo prodotto è ideale per installazioni in ambienti residenziali e commerciali, grazie alla sua versatilità e facilità di montaggio. Le sonde integrate offrono una misurazione precisa e affidabile, rendendo la cassetta un elemento fondamentale per il monitoraggio e la gestione dei circuiti elettrici. Il design compatto consente un'installazione semplice, mentre le specifiche tecniche assicurano prestazioni ottimali in vari contesti. Con questa cassetta, gli utenti possono contare su una soluzione efficace per le loro esigenze elettriche quotidiane.
CASSETTA + 3 SONDE <=2000