Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99765100
Cod. Produttore
99765100
Cod. EAN
8012952152968

Informazioni di prodotto

CASSETTA EMERGENZA ACC.1175 CNL-E NERO
Cassetta di emergenza modello 1175 realizzata in nylon resistente, progettata per garantire un funzionamento sempre alimentato o solo in emergenza. Le sue dimensioni compatte (300 mm di lunghezza, 140 mm di larghezza e 120 mm di altezza) e il peso contenuto di 1,8 kg la rendono facilmente installabile in diversi contesti. È adatta per tensioni AC/DC a 230 V con collegamento CLD-E. La cassetta è conforme alle normative CE e supporta un tipo di emergenza S.A. con durata batteria di 1 ora. Questo prodotto è ideale per garantire sicurezza e continuità elettrica in situazioni di emergenza, assicurando prestazioni affidabili e durature. Descrizione del produttore: Cassetta EM - 997651-00 - S.A.

larghezza

140 mm

lunghezza

300 mm

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Produttore

Cassetta emergenza 1175 nylon nero compatta 230V CLD-E