Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCRN86300P
Cod. Produttore
NSYCRN86300P
Cod. EAN
3606480211782

Informazioni di prodotto

CRN 800X600X300 Pta piena + piastra

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial CRN - Cassetta in acciaio per montaggio a parete con porta piena. 800 x 600 x 300 mm. Parte posteriore saldata con doppio profilo a formare un'area sigillata protetta. Lati realizzati da un'unica sezione piegata. Inserto serratura a doppia barra da 3 mm. Realizzata in acciaio con finitura in polvere epossidica a base poliestere. Protezione IP 66, IK10. Grigio RAL 7035.

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP66

numero di serrature

1

fissaggio al palo

materiale

acciaio

con piastra di montaggio

resistenza agli urti

IK10

colore

grigio

numero RAL

7035

numero di porte

1

possibilità di installazione a pavimento

larghezza

600 mm

profondità

300 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

800 mm

Serie

Spacial_CRN

montaggio a parete

Produttore

Cassa Spacial CRN 800X600X300 porta piena + piastra

€ 279,58 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.