Descrizione del prodotto
Driver LED RGB contenuto in una cassetta con grado di protezione IP67, progettato per garantire un'alimentazione sicura e affidabile a dispositivi LED RGB. Il dispositivo è controllabile tramite segnale DMX ed è indirizzabile con tecnologia RDM, permettendo una gestione precisa e flessibile dell'illuminazione. È adatto per alimentare fino a un massimo di 11 Microfloor RGB Fullcolor. Le dimensioni compatte di 240x160x115 mm e il peso di 0,9 kg ne facilitano l'installazione. Funziona con tensione AC/DC a 230 V, con classe di isolamento I e cablaggio CLD. La cassetta è resistente agli urti con grado IK07 e garantisce protezione totale contro polvere e immersione temporanea grazie alla certificazione IP67. Il colore nero conferisce un aspetto discreto e professionale, mentre la conformità alle normative CE assicura qualità e sicurezza. La potenza assorbita è di 60 W. Descrizione del produttore: Cassetta IP67 alimentatore LED RGB + DMX