Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44278
Cod. Produttore
GW44278
Cod. EAN
8011564217676

Informazioni di prodotto

CASS.IP56 240X190X90 PAR.LISCE GWT960
Serie 44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - Cassette stagne con grado di protezione fino ad IP56 per derivazioni ordinarie, impieghi speciali e industriali. Realizzate in tecnopolimero GWT 650°C (materiale Halogen Free) e GWT 960°C. 11 grandezze con pareti lisce o passacavi ad ingresso rapido. Coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti con viti tradizionali o ad ¼ di giro. Disponibili anche con fondo ad alta capienza per realizzare impianti ad alta elettrificazione grazie all'ingresso di tubi fino a Ø50mm.

temperatura d’esercizio

-25 °C 60 °C

temperatura di impiego

-25 °C 60 °C

esecuzione coperchio

coperchio a diaframma cieco

fissaggio del coperchio

a cerniera

coperchio

non trasparente

grado di protezione (IP)

IP56

superficie

non trattato

materiale

plastica

profondità

98 mm

larghezza

200 mm

lunghezza

254 mm

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

forma

rettangolare

Serie

BUILDING_BOX,CE_SCATOLE_STAGNE

colore

grigio

Produttore

CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A VITE - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 240X190X90 - PARETI LISCE - GWT960ºC - GRIGIO RAL 7035