Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKSB400DC4
Cod. Produttore
KSB400DC4
Cod. EAN
3606480005794

Informazioni di prodotto

Canalis - Unità di derivazione - 400 A per Compact NSX - 3L + N + PE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Unità di derivazione Canalis per KT e KS. Viene applicata alla distribuzione di potenza media e ai sistemi di messa a terra TT, IT e TN-S. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 400A a 35 ℃. Montaggio con tecnica plug-in con polarità fissa con trattamento superficiale bianco RAL 9001; la polarità del condotto sbarre è 3L+N+PE. Fornisce protezione per l'interruttore NSX con controllo della manovra rotativa (interruttore da ordinare separatamente). Fornisce 2 aperture a destra per piastra per pressacavo FL21 per permettere lo sgancio dell'unità di derivazione mediante manovra rotativa. Compatibilità condotto sbarre Canalis KS con prese plug-in; compatibilità condotto sbarre Canalis KT con prese plug-in tipo KS. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma EN/IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 61439-1 e a 61439 IEC-6.

tipo di uscita

manicotto d’entrata

corrente nominale per AC 50 Hz

400 A

tensione nominale per AC 50 Hz

230 V

lunghezza

732

numero RAL

9001

numero di poli

3

numero di conduttori (esclusa terra)

4

larghezza

350

colore

Bianco

altezza

438

Serie

Canalis_KS

Produttore

Canalis - Unità di derivazione - 400 A per Compact NSX - 3L + N + PE