Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKSB160SM413
Cod. Produttore
KSB160SM413
Cod. EAN
3606485057729

Informazioni di prodotto

Canalis - Unità di derivazione 160A per NG125 o NSX160 - 3L+N+PE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Unità di derivazione Canalis per KT e KS. Viene applicata alla distribuzione di potenza media e ai sistemi di messa a terra TT, IT e TN-S. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 125A e 160 A. Montaggio con tecnica plug-in con polarità fissa con trattamento superficiale bianco RAL 9001; la polarità del condotto sbarre è 3L+N+PE. Fornisce protezione per l'interruttore miniaturizzato (MCB) (interruttore da ordinare separatamente). Permette il sezionamento dell'unità di derivazione mediante estrazione con apertura verso destra della porta/custodia. Compatibilità condotto sbarre Canalis KS con prese plug-in; compatibilità condotto sbarre Canalis KT con prese plug-in tipo KS. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 61439-1 e a 61439 IEC-6.

tipo di uscita

manicotto d’entrata

corrente nominale per AC 50 Hz

160 A

tensione nominale per AC 50 Hz

230 V

lunghezza

482

numero RAL

9001

numero di poli

3

numero di conduttori (esclusa terra)

4

larghezza

246

colore

Bianco

altezza

342

Serie

Canalis_KS

Produttore

Canalis - Unità di derivazione 160A per NG125 o NSX160 - 3L+N+PE