Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di uscita
manicotto d’entrata
corrente nominale per AC 50 Hz
100 A
tensione nominale per AC 50 Hz
230 V
lunghezza
444
numero RAL
9001
numero di poli
3
numero di conduttori (esclusa terra)
4
larghezza
128
colore
Bianco
altezza
220
Serie
Canalis_KS
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te