Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS98655700
Cod. Produttore
98655700
Cod. EAN
8012952078091

Informazioni di prodotto

CASS. C/POWER CONTROLLER DMX CLD NERO
Controller DMX/RDM con funzione di indirizzamento RDM e connessione Wi-Fi integrata per la gestione wireless. Progettato per impianti DMX di elevata complessità e uso semi professionale. Può essere collegato tramite cavo USB al PC per trasformarsi in una console DMX con software dedicato, oppure funzionare in modalità Stand Alone grazie alla memoria interna per il caricamento di programmi. Supporta fino a 99 scene programmabili richiamabili tramite micro-pulsanti frontali e gestisce 512 canali espandibili a 1024. Alimentazione tramite micro USB Type C a 5 - 5,5Vdc (alimentatore non incluso). Dotato di connettore cannon per la connessione DMX. Dimensioni compatte di 77 x 87 x 40 mm e colore nero. Conforme alle normative CE. Descrizione del produttore: Cassetta IP65 DMX

colore

Nero

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Controller DMX wireless con indirizzamento RDM per impianti semi professionali