Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ730740
Cod. Produttore
BIZ730740

Informazioni di prodotto

Cartello in PVC per istruzioni di sicurezza, ideale per installazioni rapide e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da maneggiare grazie al materiale leggero e resistente
  • Preforato per un montaggio rapido e sicuro
  • Non si rompe durante l’installazione, riducendo i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente che non ingiallisce nel tempo
  • Chiara segnalazione delle istruzioni di sicurezza per una maggiore protezione
  • Durata garantita anche in ambienti difficili

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cartello in PVC dedicato alle istruzioni di sicurezza per il personale addetto alla manutenzione elettrica. Riporta prescrizioni particolari e generali per garantire la sicurezza durante l’ispezione e la verifica degli impianti elettrici, con indicazioni precise sulle modalità di sorveglianza, segnalazione di anomalie e corrette procedure di manovra e lavori. Ideale per ambienti di lavoro con impianti elettrici, assicura il rispetto delle normative vigenti e la prevenzione dei rischi elettrici, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza per gli operatori. Descrizione del produttore: Cartello ''Istruzioni di sicurezza'' 350 x 500 mm (x 1) preforato in PVC. Facile da maneggiare, non si rompe. Non ingiallisce nel tempo.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

350 mm

Tipologia

Visiera

altezza

500 mm

forma

Rettangolare

Spessore

1 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Avvitare

con testo di avviso/segnalazione

Lingua di stampa

Francese

Serie

Biz Consignation

Produttore

Cartello PVC preforato 350x500 mm istruzioni sicurezza resistente installazione rapida