› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

CARRIER-EMP (85,6X54) PORTACARTELLI

Cod. Rexel CX0829365
Cod. Produttore 0829365
Cod. EAN 4046356605779

Informazioni principali

  • Colore: nero e bianco
  • Montaggio: viti e rivetti
  • Altezza campo testo: 54 mm
  • Larghezza campo testo: 85,6 mm
  • Tipo prodotto: portacartellini
  • Serie: CARRIER-EMP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portacartellini, nero, in bianco, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, altezza del campo di testo: 54 mm, larghezza del campo di testo: 85,6 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

88,6 mm

altezza

56,2 mm

materiale

Altro

CARRIER-EMP (85,6X54) PORTACARTELLI