› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

CARRIER-EMP 22 (27X8) PORTACARTELLI

Cod. Rexel CX0827445
Cod. Produttore 0827445
Cod. EAN 4046356446532

Informazioni principali

  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Colore: nero e bianco
  • Tipo montaggio: viti, rivetti
  • Dimensioni: 23 mm
  • Altezza campo testo: 8 mm
  • Larghezza campo testo: 27 mm
  • Applicazione: pulsanti e interruttori
  • Serie: CARRIER-EMP 22

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portacartellini, utilizzabile per tutti i pulsanti e gli interruttori con diametro di 22 mm, nero, in bianco, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, dimensioni: 23 mm, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

29,5 mm

altezza

40,2 mm

materiale

Altro

CARRIER-EMP 22 (27X8) PORTACARTELLI