› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

CARRIER-EMP 22 (27X27) PORTACARTELL

Cod. Rexel CX0827449
Cod. Produttore 0827449
Cod. EAN 4046356446563

Informazioni principali

  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Colore: nero, bianco
  • Tipo montaggio: viti, rivetti
  • Dimensioni: 23 mm
  • Altezza campo testo: 27 mm
  • Larghezza campo testo: 27 mm
  • Uso: pulsanti e interruttori
  • Serie: CARRIER-EMP 22

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portacartellini, utilizzabile per tutti i pulsanti e gli interruttori con diametro di 22 mm, nero, in bianco, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, dimensioni: 23 mm, altezza del campo di testo: 27 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

29,75 mm

altezza

59,4 mm

materiale

Altro

CARRIER-EMP 22 (27X27) PORTACARTELL