Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cod. Rexel
CX0828984
Cod. Produttore
0828984
Cod. EAN
4046356538084

Informazioni di prodotto

  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Colore: nero e bianco
  • Tipo fissaggio: viti, rivetti
  • Dimensioni: 23 mm
  • Altezza campo testo: 8 mm
  • Larghezza campo testo: 27 mm
  • Compatibilità: pulsanti e interruttori
  • Serie: CARRIER-EMLP 22

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Portacartellini, utilizzabile per tutti i pulsanti e gli interruttori con diametro di 22 mm, nero, in bianco, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, dimensioni: 23 mm, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm

larghezza

29,53 mm

altezza

40,06 mm

materiale

Altro

Produttore

CARRIER-EMLP 22 (27X8) PORTACARTELL