› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) PORTACART

Cod. Rexel CX0828985
Cod. Produttore 0828985
Cod. EAN 4046356538114

Informazioni principali

  • Dimensioni: 27x12,5 mm
  • Colore: nero, bianco
  • Montaggio: incollaggio, viti, rivetti
  • Altezza campo testo: 12,5 mm
  • Larghezza campo testo: 27 mm
  • Tipo: portacartellini
  • Serie: CARRIER-EMLP 22

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portacartellini, nero, in bianco, tipo di montaggio: Incollaggio, fissaggio con viti, rivetti, dimensioni: 23 mm, altezza del campo di testo: 12,5 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

29,54 mm

altezza

44,41 mm

materiale

Altro

CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) PORTACART