›

Carpetta serratura circolare manuale uso civile residenziale

Cod. Rexel MESO5130317500
Cod. Produttore 5130317500
Cod. EAN 8413893272911

Informazioni principali

  • Descrizione: Manual circular lock
  • Serie: CARP
  • Dimensione A: 190 mm
  • Dimensione B: 150 mm
  • Dimensione C: 40 mm
  • Dimensione D: 125 mm

Descrizione del prodotto

CARP-125-N è un accessorio elettrico progettato per applicazioni specifiche nel settore dell'impiantistica elettrica. Realizzato con materiali di qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura è pensata per facilitare l'installazione e l'integrazione con altri componenti elettrici, offrendo performance costanti e sicurezza nell'utilizzo. Questo prodotto rappresenta una soluzione versatile per esigenze tecniche avanzate, mantenendo standard elevati di resistenza e funzionalità. Descrizione del produttore: Manual circular lock

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

CARP

Carpetta serratura circolare manuale uso civile residenziale