Descrizione del prodotto
Caricatore USB Type-C da incasso con potenza di 20 W e tecnologia Power Delivery per una ricarica rapida e ottimizzata di dispositivi come PC, tablet e smartphone. Progettato per garantire un'efficienza media dell'86% e consumi ridotti in standby inferiori a 0,05 W, supporta tensioni nominali di ingresso da 100 a 240 V e una corrente massima in uscita di 3 A. Realizzato con materiali autoestinguenti di classe V-0, offre protezione di classe II e resistenza agli urti IK 04 e alla penetrazione di corpi solidi/liquidi IP 40. Il collegamento avviene tramite morsetto a vite con capacità fino a 2,5 mm². Ideale per installazioni incassate, assicura sicurezza e conformità agli standard IEC62368-1.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: caricatore USB con una porta tipo C per la ricarica di dispositivi elettronici fino a 20W. Permette la ricarica rapida di dispositivi portatili (tablets, Smartphones) predisposti con la tecnologia Power Delivery. Tensione di uscita: 5 - 9 - 12Vdc - alimentazione DIRETTA 100-240 V 50-60 Hz - 1 modulo