Descrizione del prodotto
Caricatore USB Tipo A da 15 W progettato per la ricarica di dispositivi portatili quali telefoni, smartphone, lettori MP3 o MP4, altoparlanti, orologi, console di gioco e powerbank. Il dispositivo è realizzato con materiali autoestinguenti in classe V-0 per la base e la copertura, garantendo sicurezza e resistenza. È destinato al montaggio incassato e presenta un collegamento tramite morsetto a vite con capacità di 1 x 2,5 mm² e lunghezza di spelatura di 6 mm. Il caricatore opera con una tensione nominale di ingresso da 100 a 240 V e una corrente nominale di uscita di 3 A, assicurando un'efficienza media dell'85% in modalità attiva e consumi in stand-by inferiori a 0,1 W. La protezione è di classe II a bassa tensione, con grado di protezione IP40 e resistenza agli urti IK04. Le dimensioni compatte lo rendono adatto per installazioni in spazi ridotti, con un design bianco elegante e funzionale.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: caricatore USB con una porta tipo A per la ricarica di dispositivi elettronici fino a 15W. Tensione di uscita: 5Vdc - alimentazione DIRETTA 100-240 V 50-60 Hz - 1 modulo